Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22211-E1-XL-K

  • ERIKS:23219560
  • Fabrikant:4026677804969
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,25/ stukexcl. btw

€ 126,14incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
130 kN
Dynamisch draaggetal
129 kN
Grenstoerental
9 tr/min
Referentietoerental
4.65 tr/min
Alternatieven

€ 92,60/ stukexcl. btw

€ 112,05incl. btw

174 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026