Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22210-E1-XL-K-C3

  • ERIKS:11831843
  • Fabrikant:4026677804884
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,49/ stukexcl. btw

€ 120,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
107 kN
Dynamisch draaggetal
109 kN
Grenstoerental
9.8 tr/min
Referentietoerental
5.1 tr/min
Alternatieven

€ 84,14/ stukexcl. btw

€ 101,81incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026