Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22210-E1-XL-K-C2

  • ERIKS:14177453
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,50/ stukexcl. btw

€ 128,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
107 kN
Dynamisch draaggetal
109 kN
Grenstoerental
9.8 tr/min
Referentietoerental
5.1 tr/min