€ 99,49/ stukexcl. btw
€ 120,38incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 107 kN |
Dynamisch draaggetal | 109 kN |
Grenstoerental | 9.8 tr/min |
Referentietoerental | 5.1 tr/min |
€ 84,14/ stukexcl. btw
€ 101,81incl. btw
110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026