Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22209-E1-XL-K

  • ERIKS:11660339
  • Fabrikant:4026677804808
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,60/ stukexcl. btw

€ 114,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
23 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
99 kN
Dynamisch draaggetal
104 kN
Grenstoerental
10.1 tr/min
Referentietoerental
5.6 tr/min
Alternatieven

€ 81,53/ stukexcl. btw

€ 98,65incl. btw

58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026