Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22207-E1-XL-K

  • ERIKS:11660335
  • Fabrikant:4026677804617
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,65/ stukexcl. btw

€ 103,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
23 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
81 kN
Dynamisch draaggetal
89 kN
Grenstoerental
10.7 tr/min
Referentietoerental
7 tr/min
Alternatieven

€ 70,30/ stukexcl. btw

€ 85,06incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026