€ 80,88/ stukexcl. btw
€ 97,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 18 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 42.5 kN |
Dynamisch draaggetal | 48.5 kN |
Grenstoerental | 14.4 tr/min |
Referentietoerental | 9.2 tr/min |
€ 65,89/ stukexcl. btw
€ 79,73incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026