€ 726,82/ stukexcl. btw
€ 879,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 213 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 50 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 640 kN |
Dynamisch draaggetal | 600 kN |
Grenstoerental | 4 tr/min |
Referentietoerental | 2.7 tr/min |