Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 21320-E1-XL-K-TVPB-C3

  • ERIKS:12625277
  • Fabrikant:4026677870339
Image 1
Opslaan in lijst

€ 552,57/ stukexcl. btw

€ 668,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
213
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
47 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
530 kN
Dynamisch draaggetal
495 kN
Grenstoerental
4.4 tr/min
Referentietoerental
3.05 tr/min
Alternatieven

€ 521,89/ stukexcl. btw

€ 631,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026