€ 552,57/ stukexcl. btw
€ 668,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 213 |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 47 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 530 kN |
Dynamisch draaggetal | 495 kN |
Grenstoerental | 4.4 tr/min |
Referentietoerental | 3.05 tr/min |
€ 489,45/ stukexcl. btw
€ 592,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026