€ 396,17/ stukexcl. btw
€ 479,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 213 |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 43 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 415 kN |
Dynamisch draaggetal | 380 kN |
Grenstoerental | 4.85 tr/min |
Referentietoerental | 3.6 tr/min |
€ 347,25/ stukexcl. btw
€ 420,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026