Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 21316-E1-XL-K-C4

  • ERIKS:14178876
Image 1
Opslaan in lijst

€ 323,20/ stukexcl. btw

€ 391,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
213
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
39 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
325 kN
Dynamisch draaggetal
305 kN
Grenstoerental
5.7 tr/min
Referentietoerental
4.05 tr/min