€ 306,81/ stukexcl. btw
€ 371,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 213 |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 39 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 325 kN |
Dynamisch draaggetal | 305 kN |
Grenstoerental | 5.7 tr/min |
Referentietoerental | 4.05 tr/min |
€ 283,39/ stukexcl. btw
€ 342,90incl. btw
44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026