Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 21313-E1-XL-K-TVPB-C3

  • ERIKS:11831813
  • Fabrikant:4026677809421
Image 1
Opslaan in lijst

€ 211,49/ stukexcl. btw

€ 255,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
213
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
270 kN
Dynamisch draaggetal
250 kN
Grenstoerental
6.2 tr/min
Referentietoerental
3.6 tr/min