€ 211,49/ stukexcl. btw
€ 255,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 213 |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 33 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 270 kN |
Dynamisch draaggetal | 250 kN |
Grenstoerental | 6.2 tr/min |
Referentietoerental | 3.6 tr/min |
€ 189,99/ stukexcl. btw
€ 229,89incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026