Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 21312-E1-XL-K

  • ERIKS:11660359
  • Fabrikant:4026677959829
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,95/ stukexcl. btw

€ 218,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
213
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
226 kN
Dynamisch draaggetal
211 kN
Grenstoerental
6.7 tr/min
Referentietoerental
4.1 tr/min
Alternatieven

€ 166,66/ stukexcl. btw

€ 201,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026