Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 21311-E1-XL-K-TVPB-C3

  • ERIKS:12625217
  • Fabrikant:4026677807496
Image 1
Opslaan in lijst

€ 159,36/ stukexcl. btw

€ 192,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
213
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
155 kN
Dynamisch draaggetal
160 kN
Grenstoerental
8.1 tr/min
Referentietoerental
5.1 tr/min