Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 21309-E1-XL-K

  • ERIKS:11660326
  • Fabrikant:4026677959546
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,84/ stukexcl. btw

€ 143,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
213
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
130 kN
Dynamisch draaggetal
129 kN
Grenstoerental
9 tr/min
Referentietoerental
4.75 tr/min
Alternatieven

€ 109,78/ stukexcl. btw

€ 132,83incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026