€ 108,59/ stukexcl. btw
€ 131,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 213 |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 107 kN |
Dynamisch draaggetal | 109 kN |
Grenstoerental | 9.8 tr/min |
Referentietoerental | 5.2 tr/min |