Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 21307-E1-XL-K-TVPB

  • ERIKS:11660271
  • Fabrikant:4026677808202
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,82/ stukexcl. btw

€ 121,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
213
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
74 kN
Dynamisch draaggetal
83 kN
Grenstoerental
10.9 tr/min
Referentietoerental
6.8 tr/min