€ 10.976,26/ stukexcl. btw
€ 13.281,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 233 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 165 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | schudzeef uitvoering |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3600 kN |
Dynamisch draaggetal | 2450 kN |
Grenstoerental | 1300 tr/min |