€ 11.045,08/ stukexcl. btw
€ 13.364,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 233 |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 155 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | schudzeef uitvoering |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3.2 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.2 kN |
Grenstoerental | 1.4 tr/min |