Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 23332-A-MA-T41A

  • ERIKS:14177981
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.987,77/ stukexcl. btw

€ 7.245,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
233
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
136 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.32 kN
Dynamisch draaggetal
1.66 kN
Grenstoerental
2 tr/min