Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 23330-A-MA-T41A

  • ERIKS:14177980
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.163,33/ stukexcl. btw

€ 7.457,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
233
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
128 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.12 kN
Dynamisch draaggetal
1.5 kN
Grenstoerental
2 tr/min