€ 4.403,79/ stukexcl. btw
€ 5.328,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 233 |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 118 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | schudzeef uitvoering |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.8 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.27 kN |
Grenstoerental | 2 tr/min |