Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22344-BE-XL-JPA-T41A

  • ERIKS:13251383
  • Fabrikant:4012802495249
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.518,27/ stukexcl. btw

€ 9.097,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
145 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.4 kN
Dynamisch draaggetal
2.8 kN
Grenstoerental
1.69 tr/min
Referentietoerental
950 tr/min