Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22340-BE-XL-JPA-T41A

  • ERIKS:13251377
  • Fabrikant:4012802474213
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.873,29/ stukexcl. btw

€ 7.106,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
138 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.95 kN
Dynamisch draaggetal
2.44 kN
Grenstoerental
1.83 tr/min
Referentietoerental
1.08 tr/min
Alternatieven

€ 4.981,50/ stukexcl. btw

€ 6.027,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026