€ 5.106,32/ stukexcl. btw
€ 6.178,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 132 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | schudzeef uitvoering |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.65 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.22 kN |
Grenstoerental | 1.94 tr/min |
Referentietoerental | 1.16 tr/min |
€ 4.984,20/ stukexcl. btw
€ 6.030,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026