Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22334-BE-XL-JPA-T41A

  • ERIKS:13251368
  • Fabrikant:4012802489118
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.610,23/ stukexcl. btw

€ 4.368,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
120 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.22 kN
Dynamisch draaggetal
1.87 kN
Grenstoerental
2.13 tr/min
Referentietoerental
1.32 tr/min
Alternatieven

€ 3.453,72/ stukexcl. btw

€ 4.179,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026