Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22332-BE-XL-JPA-T41A-C3

  • ERIKS:14187237
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.059,57/ stukexcl. btw

€ 3.702,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
114 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.99 kN
Dynamisch draaggetal
1.68 kN
Grenstoerental
2.25 tr/min
Referentietoerental
1.42 tr/min