€ 2.819,39/ stukexcl. btw
€ 3.411,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 108 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | schudzeef uitvoering |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.85 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.64 kN |
Grenstoerental | 2.29 tr/min |
Referentietoerental | 1.52 tr/min |
€ 2.465,03/ stukexcl. btw
€ 2.982,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026