Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22328-E1A-XL-MA-T41A

  • ERIKS:13446975
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.681,93/ stukexcl. btw

€ 3.245,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
102 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.63 kN
Dynamisch draaggetal
1.46 kN
Grenstoerental
2.42 tr/min
Referentietoerental
1.66 tr/min