€ 1.805,13/ stukexcl. btw
€ 2.184,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 93 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | schudzeef uitvoering |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.37 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.25 kN |
Grenstoerental | 2.65 tr/min |
Referentietoerental | 1.82 tr/min |
€ 1.545,08/ stukexcl. btw
€ 1.869,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026