Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22324-E1A-XL-MA-T41A

  • ERIKS:14177909
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.716,94/ stukexcl. btw

€ 2.077,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
86 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.17 kN
Dynamisch draaggetal
1.08 kN
Grenstoerental
2.85 tr/min
Referentietoerental
2 tr/min