Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22322-E1A-XL-MA-T41A

  • ERIKS:11831952
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.647,48/ stukexcl. btw

€ 1.993,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.07 kN
Dynamisch draaggetal
950 kN
Grenstoerental
3 tr/min
Referentietoerental
2.13 tr/min