Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22320-E1A-XL-MA-T41A

  • ERIKS:13207955
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.017,40/ stukexcl. btw

€ 1.231,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
73 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
920 kN
Dynamisch draaggetal
810 kN
Grenstoerental
3.3 tr/min
Referentietoerental
2.38 tr/min