Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22320-E1-XL-T41A

  • ERIKS:13251353
  • Fabrikant:4026677810809
Image 1
Opslaan in lijst

€ 856,39/ stukexcl. btw

€ 1.036,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
73 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
920 kN
Dynamisch draaggetal
810 kN
Grenstoerental
3.3 tr/min
Referentietoerental
2.38 tr/min
Alternatieven

€ 732,22/ stukexcl. btw

€ 885,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026