Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22318-E1-XL-T41D

  • ERIKS:14180309
Image 1
Opslaan in lijst

€ 679,91/ stukexcl. btw

€ 822,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
64 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
630 kN
Dynamisch draaggetal
610 kN
Grenstoerental
3.85 tr/min
Referentietoerental
3 tr/min