Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22316-E1-XL-T41A

  • ERIKS:11660431
  • Fabrikant:4026677808646
Image 1
Opslaan in lijst

€ 456,49/ stukexcl. btw

€ 552,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
58 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
510 kN
Dynamisch draaggetal
495 kN
Grenstoerental
4.25 tr/min
Referentietoerental
3.4 tr/min
Alternatieven

€ 389,35/ stukexcl. btw

€ 471,11incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026