Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22315-E1A-XL-MA-T41A

  • ERIKS:14177896
Image 1
Opslaan in lijst

€ 547,82/ stukexcl. btw

€ 662,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
55 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
450 kN
Dynamisch draaggetal
445 kN
Grenstoerental
4.5 tr/min
Referentietoerental
3.55 tr/min