Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22314-E1A-XL-MA-T41A

  • ERIKS:14177895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 476,29/ stukexcl. btw

€ 576,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
51 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
390 kN
Dynamisch draaggetal
390 kN
Grenstoerental
4.8 tr/min
Referentietoerental
3.7 tr/min