Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22313-E1-XL-T41A

  • ERIKS:11660422
  • Fabrikant:4026677808448
Image 1
Opslaan in lijst

€ 300,11/ stukexcl. btw

€ 363,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
48 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
365 kN
Dynamisch draaggetal
350 kN
Grenstoerental
5 tr/min
Referentietoerental
3.8 tr/min
Alternatieven

€ 256,49/ stukexcl. btw

€ 310,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026