Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22312-E1A-XL-MA-T41A

  • ERIKS:13305962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 316,19/ stukexcl. btw

€ 382,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
46 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
310 kN
Dynamisch draaggetal
310 kN
Grenstoerental
5.4 tr/min
Referentietoerental
4.2 tr/min