Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22310-E1A-XL-MA-T41A

  • ERIKS:14177483
Image 1
Opslaan in lijst

€ 238,37/ stukexcl. btw

€ 288,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
40 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
223 kN
Dynamisch draaggetal
229 kN
Grenstoerental
6.3 tr/min
Referentietoerental
4.8 tr/min