€ 197,33/ stukexcl. btw
€ 238,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 40 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | schudzeef uitvoering |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 223 kN |
Dynamisch draaggetal | 229 kN |
Grenstoerental | 6.3 tr/min |
Referentietoerental | 4.8 tr/min |
€ 161,88/ stukexcl. btw
€ 195,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026