Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22308-E1-XL-T41A

  • ERIKS:13251332
  • Fabrikant:4026677806659
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,86/ stukexcl. btw

€ 191,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
33 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
149 kN
Dynamisch draaggetal
156 kN
Grenstoerental
7.6 tr/min
Referentietoerental
5.5 tr/min
Alternatieven

€ 124,02/ stukexcl. btw

€ 150,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026