€ 675,96/ stukexcl. btw
€ 817,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 60 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 390 kN |
Dynamisch draaggetal | 390 kN |
Grenstoerental | 1.21 tr/min |