Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting WS22308-E1-XL-2RSR

  • ERIKS:14182936
Image 1
Opslaan in lijst

€ 252,01/ stukexcl. btw

€ 304,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
38 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
149 kN
Dynamisch draaggetal
156 kN
Grenstoerental
1.89 tr/min