Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting WS22222-E1-XL-2RSR

  • ERIKS:14182114
Image 1
Opslaan in lijst

€ 852,41/ stukexcl. btw

€ 1.031,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
63 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
600 kN
Dynamisch draaggetal
550 kN
Grenstoerental
1.02 tr/min