Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting WS22217-E1-XL-2RSR

  • ERIKS:12626118
  • Fabrikant:4054364328269
Image 1
Opslaan in lijst

€ 386,48/ stukexcl. btw

€ 467,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
44 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
325 kN
Dynamisch draaggetal
305 kN
Grenstoerental
1.42 tr/min
Alternatieven

€ 292,19/ stukexcl. btw

€ 353,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026